DX4 Jachetă Softshell (3L) White S R

Cod articol: DX474WHRS
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol DX474WHRS
EAN / GTIN 5036108409167
Număr producător DX474WHRS

Descriere

Descriere:

Jacheta DX4 Softshell este proiectată cu precizie folosind o țesătură ripstop revoluționară, respirabilă, impermeabilă și rezistentă la vânt. Designul său inspirat de sport include o lungime mai mare a spatelui, mâneci cu formă dinamică, manșete reglabile, ornamente reflectorizante și mai multe buzunare sigure pentru o depozitare amplă. O alegere ideală pentru muncitorul modern.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • 3 straturi
  • Design contemporan cu linii clare
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Gluga incorporata este eleganta și practica
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pentru telefon
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Tesetura dinamică interioară contrastantă
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: RipShell: 92% poliester, 8% elastan Ripstop laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 92% poliester, 8% elastan Ripstop laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 165
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături