Descriere:
Jacheta Buffle Hibrid DX4 Hi-Vis încorporează un design ergonomic, mapat pe corp, pentru a echilibra izolația și confortul. Panourile capitonate Insulatex ajută la menținerea zonei centrale a corpului caldă, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare nerestricționata. Banda reflectorizantă segmentată flexibilă Hivistex Pro aplicată termic permite o vizibilitate și mobilitate sporită.
Caracteristică:
- Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunare laterale cu fermoar
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Margine cu snur ajustabil
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Buzunar detasabil port-acte
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Certificare CE
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Marcat UKCA
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% Polyester Ripstop
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester Ripstop
Țesătură de contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Compoziție tesăturii contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Țesătură de umplere: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția umpluturii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea ţesăturii gm: 85
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări