DX4 Jachetă Buffle Hibrid Hi-Vis Orange/Black L R

Cod articol: DX473OBRL
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
Cod articol DX473OBRL
EAN / GTIN 5036108361656
Număr producător DX473OBRL

Descriere

Descriere:

Jacheta Buffle Hibrid DX4 Hi-Vis încorporează un design ergonomic, mapat pe corp, pentru a echilibra izolația și confortul. Panourile capitonate Insulatex ajută la menținerea zonei centrale a corpului caldă, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare nerestricționata. Banda reflectorizantă segmentată flexibilă Hivistex Pro aplicată termic permite o vizibilitate și mobilitate sporită.

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Certificare CE
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Marcat UKCA
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% Polyester Ripstop
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester Ripstop
Țesătură de contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Compoziție tesăturii contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Țesătură de umplere: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția umpluturii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea ţesăturii gm: 85
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături