DX4 Jachetă Buffle Hibrid Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Cod articol: DX473OBR4XL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol DX473OBR4XL
EAN / GTIN 5036108361649
Număr producător DX473OBR4XL

Descriere

Descriere:

Jacheta Buffle Hibrid DX4 Hi-Vis încorporează un design ergonomic, mapat pe corp, pentru a echilibra izolația și confortul. Panourile capitonate Insulatex ajută la menținerea zonei centrale a corpului caldă, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare nerestricționata. Banda reflectorizantă segmentată flexibilă Hivistex Pro aplicată termic permite o vizibilitate și mobilitate sporită.

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Certificare CE
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Marcat UKCA
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% Polyester Ripstop
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester Ripstop
Țesătură de contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Compoziție tesăturii contrast: Tricot 100% poliester lipit pe Fleece 100% poliester, 2 straturi
Țesătură de umplere: Captuseala interioara Insulatex
Compoziția umpluturii: Captuseala interioara Insulatex
Greutatea ţesăturii gm: 85
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături