Hanorac cu fermoar gama DX4 Metro Blue M R

Cod articol: DX472MBRM
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
permite pielii să respire da
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DX472MBRM
EAN / GTIN 5036108327041
Număr producător DX472MBRM

Descriere

Descriere:

Hanoracul DX4 cu fermoar este inovator și tehnic, cu o țesătură cu două fețe care asigură căldură ușoară și mișcare nerestricționată Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare. Fermoarul complet din față are un dispozitiv de tragere din cauciuc pentru o prindere ușoară, iar gluga reglabilă asigură o potrivire perfectă. O opțiune contemporană pentru lucrătorul modern.,

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Tesetura dinamică interioară contrastantă
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Gluga incorporata este eleganta și practica
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziția ţesăturii: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături