Hanorac cu fermoar gama DX4 Black XXL R

Cod articol: DX472BKRXXL
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
permite pielii să respire da
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DX472BKRXXL
EAN / GTIN 5036108410231
Număr producător DX472BKRXXL

Descriere

Descriere:

Hanoracul DX4 cu fermoar este inovator și tehnic, cu o țesătură cu două fețe care asigură căldură ușoară și mișcare nerestricționată Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare. Fermoarul complet din față are un dispozitiv de tragere din cauciuc pentru o prindere ușoară, iar gluga reglabilă asigură o potrivire perfectă. O opțiune contemporană pentru lucrătorul modern.,

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Tesetura dinamică interioară contrastantă
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Gluga incorporata este eleganta și practica
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziția ţesăturii: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături