Descriere:
Jacheta Buffle DX4 încorporează un design ergonomic, mapat pe corp, pentru a echilibra izolația și confortul. Panourile capitonate Insulatex ajută la menținerea zonei centrale a corpului caldă, în timp ce mânecile tricotate oferă întindere și mișcare nerestricționata. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunare laterale și buzunare interne ce oferă mult spațiu sigur pentru depozitare.
Caracteristică:
- Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
- Tesetura dinamică interioară contrastantă
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Mansete elastice
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Margine cu snur ajustabil
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunare laterale cu fermoar
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Culori contrastante pentru un look modern
- Design contemporan cu linii clare
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Proiectat cu o potrivire activă
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Țesătură de contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;