Vesta DX4 Baffle Hybrid Black XL R

Cod articol: DX470BKRXL
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
Cod articol DX470BKRXL
EAN / GTIN 5036108409235
Număr producător DX470BKRXL

Descriere

Descriere:

Giletul DX4 Baffle folosește un design cartografiat pentru a echilibra izolația și libertatea de mișcare. Panourile din față și din spate din nilon, rezistente la uzură, sunt căptușite cu Insulatex pentru a menține zona centrală a corpului caldă. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare

Caracteristică:

  • Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
  • Tesetura dinamică interioară contrastantă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Margine cu snur ajustabil
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Proiectat cu o potrivire activă

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Țesătură de contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături