Descriere:
Giletul DX4 Baffle folosește un design cartografiat pentru a echilibra izolația și libertatea de mișcare. Panourile din față și din spate din nilon, rezistente la uzură, sunt căptușite cu Insulatex pentru a menține zona centrală a corpului caldă. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare
Caracteristică:
- Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
- Tesetura dinamică interioară contrastantă
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunare laterale cu fermoar
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Margine cu snur ajustabil
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Culori contrastante pentru un look modern
- Design contemporan cu linii clare
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Proiectat cu o potrivire activă
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: Titanmill Ultra: 100% nailon 300T, finisaj anti-static
Țesătură de contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziție tesăturii contrast: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 65
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;