Descriere:
DX4 Jacheta Heavy Padded Baffle oferă căldură și izolare excepționale. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Două buzunare la piept cu fermoar, buzunarele laterale și buzunarele interne oferă mult spațiu sigur de depozitare.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Sistem Flotec™ pentru ventilație și respirabilitate sporită
- Tesetura dinamică interioară contrastantă
- Mansete elastice
- Margine cu snur ajustabil
- Gluga detasabila
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunare laterale cu fermoar
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Design contemporan cu linii clare
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Proiectat cu o potrivire activă
- Buzunar pentru telefon
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Compoziția căptușelii: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 80
Greutate căptușeală oz: 3
Greutate umplere gm: 240
Greutate umplere oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;