DX4 Quarter Zip Hoodie Metro Blue M R

Cod articol: DX467MBRM
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
permite pielii să respire da
Lungimea mânecii mânecă lungă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DX467MBRM
EAN / GTIN 5036108387618
Număr producător DX467MBRM

Descriere

Descriere:

Hanoracul cu glugă DX4 este confecționat din poliester cu elastan, ceea ce îi conferă o elasticitate în 4 direcții, perfectă pentru muncă. Țesătura cu greutatea perfectă pentru a vă ține de cald iarna și pentru a arăta în același timp bine, asortată cu pantalonii de lucru DX4 este o uniformă potrivita.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziția ţesăturii: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare prin suspendare (fara stoarcere); Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături