Descriere:
Hanoracul cu glugă DX4 este confecționat din poliester cu elastan, ceea ce îi conferă o elasticitate în 4 direcții, perfectă pentru muncă. Țesătura cu greutatea perfectă pentru a vă ține de cald iarna și pentru a arăta în același timp bine, asortată cu pantalonii de lucru DX4 este o uniformă potrivita.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziția ţesăturii: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare prin suspendare (fara stoarcere); Calcat interzis; Nu curatati chimic.;