Descriere:
Jacheta DX4 3 în 1 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care oferă căldură maximă, protecție impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă pe tot parcursul anului. Geaca are o jachetă complet impermeabilă și o jachetă izolată cu fermoar detașabil, care poate fi purtată singură. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.
Caracteristică:
- Jacheta 3-in-1 rezistenta la apa si vant.
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Imbracaminte interna interactiva
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Margine cu snur ajustabil
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Buzunare laterale cu fermoar
- 7 buzunare pentru depozitare
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Culori contrastante pentru un look modern
- Fante articulate pentru modelare suplimentară
- Proiectat cu o potrivire activă
- Design contemporan cu linii clare
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Buzunar pentru telefon
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Material:
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;