DX4 3-in-1 Jacket Black M R

Cod articol: DX465BKRM
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
Cod articol DX465BKRM
EAN / GTIN 5036108395583
Număr producător DX465BKRM

Descriere

Descriere:

Jacheta DX4 3 în 1 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care oferă căldură maximă, protecție impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă pe tot parcursul anului. Geaca are o jachetă complet impermeabilă și o jachetă izolată cu fermoar detașabil, care poate fi purtată singură. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Jacheta 3-in-1 rezistenta la apa si vant.
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Imbracaminte interna interactiva
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Margine cu snur ajustabil
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Fante articulate pentru modelare suplimentară
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buzunar pentru telefon
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Material:

Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături