Descriere:
Jacheta DX4 Shell folosește o întindere dinamică care oferă protecție maximă impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă pe tot parcursul anului. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Margine cu snur ajustabil
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Buzunare laterale cu fermoar
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- 5 buzunare pentru depozitare
- Gluga detasabila ascunsa
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Culori contrastante pentru un look modern
- Design contemporan cu linii clare
- Proiectat cu o potrivire activă
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 125
Greutate căptușeală oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis;