Jacheta DX4 Black L R

Cod articol: DX463BKRL
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
Cod articol DX463BKRL
EAN / GTIN 5036108386994
Număr producător DX463BKRL

Descriere

Descriere:

Jacheta DX4 Shell folosește o întindere dinamică care oferă protecție maximă impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă pe tot parcursul anului. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Margine cu snur ajustabil
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Design contemporan cu linii clare
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 125
Greutate căptușeală oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături