Descriere:
Designul dinamic ″fresh″ combinat cu țesătura elastică respirabilă superioară fac din aceasta cea mai dorită jachetă de iarnă hi-vis de pe piață Plin de caracteristici inovatoare, inclusiv bandă reflectorizantă HiVisTexPro aplicată la căldură, finisaj Texpel Splash Eco rezistent la apă și mâneci articulate. Această jachetă este garantată pentru a face purtătorul să arate grozav, păstrându-l în același timp în siguranță și confortabil, indiferent de sarcină.
Caracteristică:
- Țesătură premium impermeabilă și respirabilă cu proprietăți mecanice de întindere
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Fără cusături in zona umerilor pentru o protecție maximă impermeabilă
- Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
- Fante articulate pentru modelare suplimentară
- Margine cu snur ajustabil
- Buzunar detasabil port-acte
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Reglare pe verticala si orizontala
- Gluga detasabila ascunsa
- Tăiat in spate
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Design Comunitar Inregistrat
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Certificare CE
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Buzunar pentru telefon
- Model nou
Standard:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări