Jacheta de Ploaie Hi-Vis Orange 4XL R

Cod articol: DX462ORR4XL
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
Cod articol DX462ORR4XL
EAN / GTIN 5036108400737
Număr producător DX462ORR4XL

Descriere

Descriere:

Designul dinamic ″fresh″ combinat cu țesătura elastică respirabilă superioară fac din aceasta cea mai dorită jachetă de iarnă hi-vis de pe piață Plin de caracteristici inovatoare, inclusiv bandă reflectorizantă HiVisTexPro aplicată la căldură, finisaj Texpel Splash Eco rezistent la apă și mâneci articulate. Această jachetă este garantată pentru a face purtătorul să arate grozav, păstrându-l în același timp în siguranță și confortabil, indiferent de sarcină.

Caracteristică:

  • Țesătură premium impermeabilă și respirabilă cu proprietăți mecanice de întindere
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Fără cusături in zona umerilor pentru o protecție maximă impermeabilă
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Fante articulate pentru modelare suplimentară
  • Margine cu snur ajustabil
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Reglare pe verticala si orizontala
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Tăiat in spate
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Certificare CE
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Buzunar pentru telefon
  • Model nou

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături