DX4 Hi-Vis Jacheta de iarna Orange/Black XXL R

Cod articol: DX461OBRXXL
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
Cod articol DX461OBRXXL
EAN / GTIN 5036108358427
Număr producător DX461OBRXXL

Descriere

Descriere:

Designul dinamic ″fresh″ combinat cu țesătura elastică respirabilă superioară fac din aceasta cea mai dorită jachetă de iarnă hi-vis de pe piață Pachet complet de caracteristici inovatoare, inclusiv bandă reflectorizantă aplicată la căldură Hi-Vis-Tex Pro, finisaj rezistent la pete și ulei Texpel SOS, guler din fleece micro periat și mâneci articulate Izolația superioară căptușită „InsulatexPro” oferă căldură perfectă fără a adăuga greutate inutilă Această jachetă este garantată pentru a face purtătorul să arate grozav, păstrându-l în același timp în siguranță și confortabil, indiferent de sarcină. ,

Caracteristică:

  • Țesătură premium impermeabilă și respirabilă cu proprietăți mecanice de întindere
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Fără cusături in zona umerilor pentru o protecție maximă impermeabilă
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Fante articulate pentru modelare suplimentară
  • Margine cu snur ajustabil
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Reglare pe verticala si orizontala
  • Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Tăiat in spate
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunar interior pentru tableta pentru depozitare in siguranta
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Certificare CE
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Buzunar pentru telefon
  • Marcat UKCA
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Compoziția căptușelii: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 80
Greutate căptușeală oz: 3
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături