Descriere:
Jacheta de iarnă DX4 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care garantează căldură și confort. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.
Caracteristică:
- Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
- Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- 5 buzunare pentru depozitare
- Buzunare laterale cu fermoar
- Gluga detasabila
- Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Culori contrastante pentru un look modern
- Proiectat cu o potrivire activă
- Design contemporan cu linii clare
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Fermoar acces imprimare pentru branding corporatist
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- Performanță îmbunătățită
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Buzunar pentru telefon
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: Captuseala 100% Poliester tip Pongee
Compoziția căptușelii: Captuseala 100% Poliester tip Pongee
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 80
Greutate căptușeală oz: 3
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;