DX4 Jacheta Iarna Metro Blue L R

Cod articol: DX460MBRL
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
Cod articol DX460MBRL
EAN / GTIN 5036108326730
Număr producător DX460MBRL

Descriere

Descriere:

Jacheta de iarnă DX4 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care garantează căldură și confort. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Gluga detasabila
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Fermoar acces imprimare pentru branding corporatist
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Performanță îmbunătățită
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buzunar pentru telefon
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: Captuseala 100% Poliester tip Pongee
Compoziția căptușelii: Captuseala 100% Poliester tip Pongee
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 80
Greutate căptușeală oz: 3
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături