DX4 Jacheta Iarna Black L R

Cod articol: DX460BKRL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol DX460BKRL
EAN / GTIN 5036108326679
Număr producător DX460BKRL
L-Număr L01840 548

Descriere

Descriere:

Jacheta de iarnă DX4 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care garantează căldură și confort. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Gluga detasabila
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Design contemporan cu linii clare
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Fermoar acces imprimare pentru branding corporatist
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Performanță îmbunătățită
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buzunar pentru telefon
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: Captuseala 100% Poliester tip Pongee
Compoziția căptușelii: Captuseala 100% Poliester tip Pongee
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 80
Greutate căptușeală oz: 3
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături