DX4 Pantaloni de iarnă Black 41 R

Cod articol: DX458BKR41
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
Cod articol DX458BKR41
EAN / GTIN 5036108415137
Număr producător DX458BKR41

Descriere

Descriere:

Pantaloni de iarnă izolati de calitate superioară cu bretele, confecționați din țesătură durabilă de poliester 300D Oxford Stretch. Cu o funcție de închidere cu fermoar la spate, baveta poate fi îndepărtată complet pentru a o transforma într-un pantalon, ceea ce sporește versatilitatea sa generală. Acest model este prevăzut cu buzunare de genunchiere reglabile cu încărcare de sus, buzunare frontale de dimensiuni generoase și buzunare multifuncționale cu fermoar pe coapsă, care oferă o depozitare sigură a telefonului, stilourilor și instrumentelor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Bretele detasabile pentru versatilitate suprema
  • Buzunar suport rigla
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Multiple compartimente laterale cu fermoare
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Buzunar pentru telefon
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Deschizatura la gat
  • Fermoar acoperiț cu buton marca Portwest
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • 16 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături