Descriere:
Pantalonii DX4 High Visibility Detachable Holster Pocket Craft Trouser utilizează plasarea direcționată a țesăturilor dinamice elastice în 4-way pentru a oferi o gamă maximă de mișcare în timpul lucrului. Pantalonii sunt prevăzuți cu talie înaltă la spate, cu elasticitate laterală, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru. Buzunarele genunchierelor reglabile cu încărcare superioară preîndoită, buzunarele frontale de dimensiuni generoase, buzunarul detașabil și buzunarele multifuncționale cu fermoar pentru coapse oferă o depozitare sigură. Cusături triple pentru durabilitate maximă.
Caracteristică:
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 16 buzunare pentru depozitare
- Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- pre-îndoiți in zona genunchilor
- Slim fit cu tesatura strech
- Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Certificare CE
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
Standard:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Poliester 8% Elastan
Compoziție tesăturii contrast: 92% Poliester 8% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări