Descriere:
Pantalonii detașabili DX4 Hi-Vis Holster sunt proiectați ergonomic și utilizează plasarea direcționată a țesăturilor dinamice elastice 4-way pentru a oferi o gamă maximă de mișcare în timpul lucrului. Pantalonii sunt prevăzuți cu talie înaltă la spate, cu elasticitate laterală, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru. Buzunarele cargo generoase oferă o depozitare sigură. Cusături triple pentru durabilitate maximă.
Caracteristică:
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Deschidere dreapta
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Design Comunitar Inregistrat
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Poliester 8% Elastan
Compoziția ţesăturii: 92% Poliester 8% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii gm: 235
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări