Descriere:
Pantalonii scurti DX4 Hi-Vis cu Buzunare Holster sunt proiectați ergonomic și folosesc plasarea țintită a țesăturilor elastice dinamice 4X pentru a oferi o gamă maximă de mișcare atunci când lucrați. Pantalonii scurti au o talie în spate înaltă, cu elastic lateral, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru. Cusături triple pentru durabilitate maximă.
Caracteristică:
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Deschidere dreapta
- 12 buzunare pentru depozitare
- Buzunar dublu suport rigla
- Guri de aerisire pentru o respirabilitate suplimentară
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Bucla pentru scule pentru a asigura o depozitare corecta a uneltelor la locul de munca
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Model nou
- Slim fit cu tesatura strech
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;