Pantaloni scurți DX4 Hi-Vis Holster Black 41 R

Cod articol: DX451BKR41
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
Cod articol DX451BKR41
EAN / GTIN 5036108411207
Număr producător DX451BKR41

Descriere

Descriere:

Pantalonii scurti DX4 Hi-Vis cu Buzunare Holster sunt proiectați ergonomic și folosesc plasarea țintită a țesăturilor elastice dinamice 4X pentru a oferi o gamă maximă de mișcare atunci când lucrați. Pantalonii scurti au o talie în spate înaltă, cu elastic lateral, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru. Cusături triple pentru durabilitate maximă.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Deschidere dreapta
  • 12 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Guri de aerisire pentru o respirabilitate suplimentară
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Bucla pentru scule pentru a asigura o depozitare corecta a uneltelor la locul de munca
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Model nou
  • Slim fit cu tesatura strech

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături