Descriere:
Pantalonii DX4 Hi-Vis cu Buzunare Holster sunt proiectați ergonomic și folosesc plasarea țintită a țesăturilor elastice dinamice 4X pentru a oferi o gamă maximă de mișcare atunci când lucrați. Pantalonii au o talie în spate înaltă, cu elastic lateral, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru Buzunarele pentru genunchiere pre-formate având încărcare superioară, buzunarele frontale de dimensiuni generoase și buzunarele multifuncționale cu fermoar oferă depozitare sigură. Cusături triple pentru o durabilitate maximă
Caracteristică:
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 11 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- pre-îndoiți in zona genunchilor
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Perechea gratuită de genunchiere inclusă la acesti pantaloni
- Buzunar pentru smartphone
- Multiple compartimente laterale cu fermoare
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
- Deschizatura la gat
- Fermoar acoperiț cu buton marca Portwest
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Design Comunitar Inregistrat
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Genunchiere gratuite incluse
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;