Pantaloni scurți DX4 Hi-Vis Holster Orange/Black 41 R

Cod articol: DX446OBR41
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
Cod articol DX446OBR41
EAN / GTIN 5036108394043
Număr producător DX446OBR41

Descriere

Descriere:

Pantalonii scurți detașabili DX4 Hi-Vis Hi-Vis Holster sunt cea mai nouă adiție la gama DX4 și sunt o alternativă de vară excelentă la DX442. Pantalonii DX4 Hi-Vis cu Buzunare Holster sunt proiectați ergonomic și folosesc plasarea țintită a țesăturilor elastice dinamice 4X pentru a oferi o gamă maximă de mișcare atunci când lucrați. Pantalonii scurți sunt prevăzuți cu o talie spate cu talie înaltă, cu elasticitate laterală, care asigură protecție în toate pozițiile de lucru, buzunare frontale de dimensiuni generoase și buzunare multifuncționale cu fermoar pe coapsă, care oferă o depozitare sigură, precum și buzunare detașabile pentru huse pentru depozitare suplimentară și confort. La fel ca în cazul tuturor hainelor noastre de lucru, cusăturile sunt cusute de trei ori pe tot parcursul pentru o durabilitate maximă.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 14 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Deschidere dreapta
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Poliester 8% Elastan
Compoziția ţesăturii: 92% Poliester 8% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături