DX4 Pantaloni Scurti Buzunare Holster Metal Grey 41 R

Cod articol: DX444MGR41
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
Cod articol DX444MGR41
EAN / GTIN 5036108410019
Număr producător DX444MGR41

Descriere

Descriere:

Pantalonii scurti DX4 Hi-Vis cu Buzunare Holster sunt proiectați ergonomic și folosesc plasarea țintită a țesăturilor elastice dinamice 4X pentru a oferi o gamă maximă de mișcare atunci când lucrați. Pantalonii scurti au o talie în spate înaltă, cu elastic lateral, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru. Cusături triple pentru durabilitate maximă.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Tesatura durabila ce asigura durabilitate si rezistenta la rupere.
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
  • Deschidere dreapta
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Buzunare detasabile pentru scule
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Culori Noi

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături