Pantaloni de buzunar cu toc detașabil DX4 Hi-Vis Hi-Vis Holster detașabil Orange/Black 28 R

Cod articol: DX442OBR28
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
Cod articol DX442OBR28
EAN / GTIN 5036108362905
Număr producător DX442OBR28

Descriere

Descriere:

Pantalonii detașabili DX4 Hi-Vis Hi-Vis Holster sunt proiectați ergonomic și utilizează plasarea direcționată a țesăturilor dinamice elastice 4X pentru a oferi o gamă maximă de mișcare în timpul lucrului. Pantalonii sunt prevăzuți cu talie înaltă la spate, cu elasticitate laterală, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru. Buzunarele genunchierelor reglabile cu încărcare superioară preîndoită, buzunarele frontale de dimensiuni generoase și buzunarele multifuncționale cu fermoar pentru coapse oferă o depozitare sigură. Cusături triple pentru durabilitate maximă.

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 16 buzunare pentru depozitare
  • Port acte
  • Buzunar suport rigla
  • Deschidere dreapta
  • Buzunare Holster cu fermoar pentru o mai mare versatilitate
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Perechea gratuită de genunchiere inclusă la acesti pantaloni
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • pre-îndoiți in zona genunchilor
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Curea lata ce asigura protectie indiferent de pozitia in care se lucreaza
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 92% Poliester 8% Elastan
Compoziția ţesăturii: 92% Poliester 8% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături