Descriere:
Salopeta de lucru DX4 slim fit este proiectată expert pentru un confort, flexibilitate și protecție excepționale. Confecționat cu țesături stretch 4X dinamice, care asigură o mai mare ușurință în mișcare Produs cu mai multe caracteristici inovatoare, inclusiv panouri de contrast, garnituri reflectorizante, buzunare multifuncționale, tivuri extensibile, buzunare reglabile pre-îndoite pentru genunchi și curele de umăr reglabile. Pantalonii au o talie în spate înaltă, cu elastic lateral, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru
Caracteristică:
- tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
- Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
- 14 buzunare pentru depozitare
- Buzunar suport rigla
- Un mod medern de Acces în partea din spate cu fermoar
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Perechea gratuită de genunchere inclusă la acesti pantaloni
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Buzunar pentru smartphone
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Bucla pentru scule pentru a asigura o depozitare corecta a uneltelor la locul de munca
- pre-îndoiți in zona genunchilor
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Deschizatura la gat
- Design contemporan cu linii clare
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Buclă pentru chei în buzunar
- Intarituri in toate punctele solicitate
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
- Design Comunitar Inregistrat
- Certificare CE
- Design slim fit pentru un confort excepțional
- Marcat UKCA
- Genunchiere gratuite incluse
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;