Pantaloni cu pieptar gama DX4 Black XL R

Cod articol: DX441BKRXL
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
Cod articol DX441BKRXL
EAN / GTIN 5036108326525
Număr producător DX441BKRXL

Descriere

Descriere:

Salopeta de lucru DX4 slim fit este proiectată expert pentru un confort, flexibilitate și protecție excepționale. Confecționat cu țesături stretch 4X dinamice, care asigură o mai mare ușurință în mișcare Produs cu mai multe caracteristici inovatoare, inclusiv panouri de contrast, garnituri reflectorizante, buzunare multifuncționale, tivuri extensibile, buzunare reglabile pre-îndoite pentru genunchi și curele de umăr reglabile. Pantalonii au o talie în spate înaltă, cu elastic lateral, asigurând protecție în toate pozițiile de lucru

Caracteristică:

  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 14 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar suport rigla
  • Un mod medern de Acces în partea din spate cu fermoar
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Perechea gratuită de genunchere inclusă la acesti pantaloni
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Buzunar pentru smartphone
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Bucla pentru scule pentru a asigura o depozitare corecta a uneltelor la locul de munca
  • pre-îndoiți in zona genunchilor
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Deschizatura la gat
  • Design contemporan cu linii clare
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Buclă pentru chei în buzunar
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Certificare CE
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Marcat UKCA
  • Genunchiere gratuite incluse

Material:

Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 93% Poliester, 7% Elastan
Compoziția ţesăturii: 93% Poliester, 7% Elastan
Țesătură de contrast: Titanmill Plus Canvas: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Compoziție tesăturii contrast: 65% poliester, 35% bumbac tesetura dreapta durabila
Greutatea ţesăturii gm: 270
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături