DX4 Hi-Vis Class 2 Geaca de iarna Orange/Black S R

Cod articol: DX430OBRS
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
Cod articol DX430OBRS
EAN / GTIN 5036108412105
Număr producător DX430OBRS

Descriere

Descriere:

Designul proaspăt și dinamic combinat cu o țesătură elastică respirabilă superioară fac din această geacă de iarnă de înaltă vizibilitate cea mai dorită de pe piață. Plin de caracteristici inovatoare, inclusiv bandă reflectorizantă HiVisTex Pro aplicată termic, finisaj rezistent la apă Texpel Splash, guler din micro fleece periat și mâneci articulate. Izolația superioară căptușită InsulatexPro oferă o căldură perfectă fără a adăuga greutate inutilă. Această jachetă este garantată că îl va face pe purtător să arate grozav, menținându-l în același timp în siguranță și confortabil, indiferent de sarcină.

Caracteristică:

  • Țesătură premium impermeabilă și respirabilă cu proprietăți mecanice de întindere
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
  • Fără cusături in zona umerilor pentru o protecție maximă impermeabilă
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Fante articulate pentru modelare suplimentară
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Gluga detasabila ascunsa
  • Reglare pe verticala si orizontala
  • Tăiat in spate
  • Margine cu snur ajustabil
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Două buzunare inferioare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunar interior pentru tableta pentru depozitare in siguranta
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buzunar pentru telefon
  • Design Comunitar Inregistrat
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • EN 342 (0.334 (M².K/W), 3, X)

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Compoziția căptușelii: Captuseala 100% Poliester tip Pongee.
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 80
Greutate căptușeală oz: 3
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături