Descriere:
Tricoul contemporan DX4, conceput cu o potrivire activă, utilizând țesături din poliester, polipropilenă premium, care vă vor menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua. Banda reflectorizantă segmentată, ușoară și flexibilă Hivistex Pro, aplicată prin căldură, permite o vizibilitate și o mobilitate sporită.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Culori contrastante pentru un look modern
- Cusatura banda la gat pentru extra confort.
- Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
Standard:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: EzeeCool: 100% Polyester, Pin Mesh
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester, Pin Mesh
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări