DX4 Tricou S/S Orange/Black M R

Cod articol: DX416OBRM
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
Cod articol DX416OBRM
EAN / GTIN 5036108414536
Număr producător DX416OBRM

Descriere

Descriere:

Tricoul contemporan DX4, conceput cu o potrivire activă, utilizând țesături din poliester, polipropilenă premium, care vă vor menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua. Banda reflectorizantă segmentată, ușoară și flexibilă Hivistex Pro, aplicată prin căldură, permite o vizibilitate și o mobilitate sporită.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusatura banda la gat pentru extra confort.
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: EzeeCool: 100% Polyester, Pin Mesh
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester, Pin Mesh
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături