DX4 T-Shirt L/S Black XL R

Cod articol: DX415BKRXL
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
Cod articol DX415BKRXL
EAN / GTIN 5036108408993
Număr producător DX415BKRXL

Descriere

Descriere:

Această versiune cu mânecă lungă a tricoului contemporan DX4 este concepută cu o croială activă, folosind o țesătură din poliester premium care te va menține răcoros, uscat și confortabil pe tot parcursul zilei. Caracteristicile cheie includ imprimeu cu silicon și ornamente contrastante, acest tricou este ideal pentru over-branding.

Caracteristică:

  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Design contemporan cu linii clare
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • Guler cu nervuri
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Model nou
  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Tratament unic antibacterian cu ioni de argint

Material:

Material ţesătură: EzeeCool: 100% Polyester, Pin Mesh
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester, Pin Mesh
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături