DX4 Polo Shirt L/S Black XXL R

Cod articol: DX414BKRXXL
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
Cod articol DX414BKRXXL
EAN / GTIN 5036108408887
Număr producător DX414BKRXXL

Descriere

Descriere:

Această versiune cu mâneci lungi a contemporanului tricou polo DX4 este concepută cu o croială activă, folosind o țesătură din poliester de calitate superioară care va menține purtătorul răcoros, uscat și confortabil pe tot parcursul zilei. Caracteristicile cheie includ silicon, imprimeu și ornamente contrastante, acest tricou polo este ideal pentru over-branding

Caracteristică:

  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Design contemporan cu linii clare
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Model nou
  • Tratament unic antibacterian cu ioni de argint

Material:

Material ţesătură: EzeeCool: 100% Polyester, Pin Mesh
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester, Pin Mesh
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături