DX4 Tricou Polo S/S Black L R

Cod articol: DX410BKRL
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
Cod articol DX410BKRL
EAN / GTIN 5036108358946
Număr producător DX410BKRL

Descriere

Descriere:

Tricou contemporan DX4, conceput cu o potrivire activă, utilizând țesături din poliester, polipropilenă premium, care vă vor menține răcoros, uscat și confortabil toată ziua. Caracteristicile cheie includ imprimare reflectorizantă și garnituri de contrast, acest tricou polo este ideal pentru over-branding.

Caracteristică:

  • Tratament unic antibacterian cu ioni de argint
  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Design contemporan cu linii clare
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusături de culoare contrastantă pentru un plus de stil
  • Design slim fit pentru un confort excepțional
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culoare noua

Material:

Material ţesătură: EzeeCool: 100% Polyester, Pin Mesh
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester, Pin Mesh
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături