Scară de platformă; Max 60 kg, d=0,2 g

Cod articol: DS 60K0.2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DS 60K0.2
EAN / GTIN 4045761357006
Număr producător DS 60K0.2

Descriere

Descriere:

  • Cântar de precizie pentru sarcini mari, ideal pentru eșantioane de volum mare sau grele care trebuie cântărite cu o precizie ridicată
  • Operare pas cu pas prin intermediul dialogului da/nu pe ecran
  • Deducerea numerică a tarei pentru greutatea cunoscută a containerului. Utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Numărătoare precisă: Optimizarea automată a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății pieselor
  • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișare directă în lungime de fir g/m, greutate pe unitatea de suprafață g/m² (hârtie, țesătură, tablă etc.) sau similar
  • Port universal KERN (KUP): permite conectarea adaptoarelor externe de interfață KUP, cum ar fi RS-232, USB, Bluetooth sau Ethernet, pentru schimbul de date și comenzi de control, fără efort de instalare
  • Protocolul de comunicare KERN (KCP): KCP permite interogarea și controlul de la distanță al cântarului prin intermediul unor dispozitive de control externe sau al unui computer
  • Filozofie de operare uniformă și simplificată
  • Capac de protecție inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 21 mm
  • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil, L×P×H 500×400×125 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 225×115×60 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 0,6 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă -10 °C/40 °C