Clește special pentru clești cu arc

Cod articol: DM.29
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
    Tip produs Cleşte cu blocare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol DM.29
    EAN / GTIN 3148510199030
    Număr producător DM.29
    L-Număr L60130 1789

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru îndepărtarea clemelor de la furtunurile de răcire, de încălzire, de carburator sau de la furtunurile sistemului de spălare a parbrizului.

    Caracteristică:

    • d [mm]: 15..56
    • Dimensiuni [mm]: 215 x 60 x 25
    • [g]: 340