Macara de atelier pliabilă, 1T

Cod articol: DL.1GP
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol DL.1GP
EAN / GTIN 3662424059971
Număr producător DL.1GP
L-Număr L60130 8865

Descriere

Descriere:

  • - Macara de atelier, pliabilă, 1t.
    - Sistem de extensie fără scule.
    - Control rotativ: 270°, dublă acțiune pentru asamblare rapidă.
    - Pornire ușoară, roți pivotante spate.
    - Roți sintetice: Reducerea zgomotului de rulare.
    - Capacitate de încărcare: 1t.
    - 3 poziții: 500, 750, 1000kg.
    - Dimensiuni, deschis: 450 x 1520 x 978mm.
    - Spațiu la sol: 1.520mm.
    - Înălțime, max: 2.500mm.
    - CE. Cric echipat cu supapă de siguranță împotriva suprasarcinii.

    Detalii tehnice:
    H max: 2500 mm
    min. H: 147 mm
    Creștere: 80 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături