Etalon special pentru discuri de frână

Cod articol: DF.18-01
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
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DF.18-01
EAN / GTIN 3662424101212
Număr producător DF.18-01
L-Număr L60130 4589

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Etrier special pentru verificarea grosimii discurilor de frână
  • Citire precisă, fără erori
  • Măsurare pe roata montată
  • pe vehicule fără apărători de noroi
  • Poate fi folosit pentru a arăta rapid clientului că discurile de frână trebuie înlocuite
  • Interval de măsurare 0 - 50 mm
  • Măsurare externă a grosimii discurilor de frână la autoturisme/vehicule comerciale
  • Adâncimea ciocului: 50 mm
  • Citire 1/10 mm
  • Dispozitiv de memorie mecanică
  • Livrat în pungă din material textil întărit, cu număr de serie pentru trasabilitate pentru atelierele certificate ISO