Set de scule de reglare a pistonului de frână

Cod articol: DF.17A-100A
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
Cod articol DF.17A-100A
EAN / GTIN 3662424172359
Număr producător DF.17A-100A

Descriere

Descriere:

  • Cilindru de aer pentru împingerea înapoi și rotirea pistonului
  • Poate fi utilizat pentru pistoane cu rotire la dreapta și la stânga

Caracteristică:

  • Max. Presiune 6,2 bar 1/4 NPT.
  • Ø 10 mm 3/8″

Livrare:

  • 9 proiectile: DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-4A, DF.6-5, DF.6-8, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-15, DF.6-16
  • Valiză de plastic cu manual de instrucțiuni și listă de atribuire la vehicule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături