Riglă pliabilă din plastic clasa III 2 m

Cod articol: DELA.401.00
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
Tip produs Metru pliant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DELA.401.00
EAN / GTIN 3170332030017
Număr producător DELA.401.00
L-Număr L60130 8094

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Gravat cu gradație în mm pe ambele margini
  • Cuprinde verigile la 90° sau 180°
  • Lavabil
  • Lățime: 16 mm.

Caracteristică:

  • Mge: 1
  • [g]: 105