Scară de platformă; Max 60150kg, d 2 5 g

Cod articol: DE 150K2D
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
    Tip produs Cântar cu platformă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol DE 150K2D
    EAN / GTIN 4045761111189
    Număr producător DE 150K2D
    L-Număr L40250 1254

    Descriere

    Descriere:

    • Model de succes de lungă durată cu unitate de evaluare rezistentă la praf și stropi de apă
    • Unitatea de evaluare poate fi poziționată în mai multe moduri, de exemplu, independent sau înșurubat pe perete
    • Unitate de citire: plastic, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65
    • Placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel lăcuit
    • Funcția PRE-TARE pentru preîntoarcerea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
    • Cu ajutorul funcției de rețetă, pot fi cântărite diferite ingrediente ale unui amestec. Greutatea totală a tuturor ingredientelor poate fi apelată în scopul verificării
    • Unitate de cântărire liber programabilă, de exemplu, afișarea directă în lungime de fir g/m, greutate hârtie g/m² sau similar
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 25 mm
    • Dimensiuni placă de cântărire, oțel inoxidabil L×P×H 318×308×88 mm
    • Dimensiuni ale unității de evaluare, L×P×H 225×110×45 mm
    • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus, timp de funcționare de până la 12 h
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături