Cuțit pliabil cu lama cu mâner din aluminiu DBKAH-EU

Cod articol: DBKAH-EU
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
Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DBKAH-EU
EAN / GTIN 4010220030523
Număr producător DBKAH-EU
L-Număr L80050 28

Descriere

Descriere:

  • Mâner ușor din aluminiu
  • Schimbare rapidă a lamei
  • Clip de centură
  • Împachetat cu SB

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 160 mm
  • Lungimea totală: 6 1/4″
  • Material/suprafață:
    • Lame fabricate din plastic din oțel inoxidabil supraturat
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcție gips-carton
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Tăieturi ascuțite

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături