Dispozitiv de măsurare a cuplului; Max 20Nm, d=0,005Nm

Cod articol: DB 20-3
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol DB 20-3
    EAN / GTIN 4045761193482
    Număr producător DB 20-3

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitiv de măsurare a cuplului DB 20-3
    • Carcasă metalică pentru utilizare permanentă în medii dificile
    • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară programabilă. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
    • Poate fi utilizat în ambele sensuri de rotație
    • Memoria internă de date stochează până la 500 de măsurători. Conținutul memoriei poate fi transferat pe PC prin intermediul unui software opțional
    • Sistem de transductoare rotative pentru testarea dinamică a șurubelnițelor electrice
    • Livrare: traductor rotativ, geantă de transport robustă, placă de montare (modele cu [Max] ≥ 20 Nm)
    • Funcția AUTO-OFF
    • Placă de montaj stabilă pentru o fixare solidă
    • Afișajul capacității: O bandă luminoasă în creștere indică domeniul de măsurare încă disponibil
    • Afișaj grafic LCD cu iluminare din spate
    • Interfață de date USB și RS-232 inclusă

    Caracteristică:

    • Greutate netă aprox. 3,2 kg
    • Domeniul de măsurare utilizabil: 5-100 % din [Max]
    • Precizia măsurării: ± 0,5% din [Max]
    • Protecție la suprasarcină: 120% din [Max]
    • Unități selectabile: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
    • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare de până la 18 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare de aproximativ 14 h
    • Frecvența internă de măsurare: 1000 Hz
    • Dimensiuni totale L×P×H 200×100×50 mm
    • Afișaj LCD grafic cu iluminare din spate

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături