Dispozitiv de măsurare a cuplului; Max 1Nm, d=0,2mNm

Cod articol: DB 1-4
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DB 1-4
EAN / GTIN 4045761193468
Număr producător DB 1-4
L-Număr L40250 2249

Descriere

Descriere:

  • Aparat de măsurare a cuplului SAUTER DB 1-4, domeniu de măsurare 1 Nm, lizibilitate 0,2 mNm, frecvență internă de măsurare 1000 Hz
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară programabilă. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Poate fi utilizat în ambele sensuri de rotație
  • Livrare: traductor rotativ, geantă de transport robustă, placă de montare (modele cu [Max] ≥ 20 Nm)
  • Memoria internă de date stochează până la 500 de măsurători. Conținutul memoriei poate fi transferat pe PC prin intermediul unui software opțional
  • Interfață de date USB și RS-232 inclusă
  • Carcasă metalică pentru utilizare permanentă în medii dificile
  • Sistem de transductoare rotative pentru testarea dinamică a șurubelnițelor electrice
  • Funcția AUTO-OFF
  • Afișajul capacității: O bandă luminoasă în creștere indică domeniul de măsurare încă disponibil
  • Picioare de cauciuc cu funcție anti-alunecare
  • Afișaj grafic LCD cu iluminare din spate

Caracteristică:

  • Unități selectabile: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Precizia măsurării: ± 0,5% din [Max]
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare de până la 18 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare de aproximativ 14 h
  • Domeniul de măsurare utilizabil: 5-100 % din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 200×100×50 mm
  • Protecție la suprasarcină: 120% din [Max]
  • Greutate netă aprox. 3,2 kg
  • Afișaj LCD grafic cu iluminare din spate
  • Frecvența internă de măsurare: 1000 Hz

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături