Foarfecă de lucru D860-200

Cod articol: D860-200
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol D860-200
    EAN / GTIN 4010220024553
    Număr producător D860-200
    L-Număr L80080 52

    Descriere

    Descriere:

    • Design robust
    • mânere lăcuite în negru
    • mâner lung și rotund cu ochiuri de mâner

    Caracteristică:

    • Lungimea totală: 200 mm
    • Lungimea totală: 8″
    • Material/suprafață:
      • Piese de forfecare din oțel forjat, placate cu nichel
      • Elemente de fixare din oțel, placate cu nichel
    • Lungime de tăiere: 3 1/3″
    • Lungime de tăiere: 80 mm

    Aplicaţie:

    • DIY
    • Buget
    • Tăiați acasă ca profesioniștii

    Notă:

    • Avertismente privind pericolele:
      • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
      • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
      • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
      • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
      • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
      • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
      • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături